Wiertło spiralne SHOCKWAVE 18 x 460 mm

Nr art.: 48136758
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Maksymalnie na mokro nie nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Grot 6-kątny do bitów
Kształt uchwytu Wersja 6-kątna
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Czop
Rozmiar gniazda sześciokątnego bitu wg DIN 3126 E 11,2
Olej nie nadaje się
Powietrze nadaje się
Min. średnica skrawania Dc min. 18 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Liczba ostrzy Z 2
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 20 stopni
Kształt szlifu N
Nazwa produktu (typ) H
Materiał skrawający HSS
Grupa skrawania O (inne)
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 395 mm
Długość całkowita L 460 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 48136758
EAN / GTIN 045242500994
Numer producenta 48136758
Numer L L01870 100962
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Nadaje się do stosowania ze wszystkimi wkrętarkami (akumulatorowymi) i wkrętarkami udarowymi (akumulatorowymi)
  • Wiercenie otworów za pomocą wkrętarki udarowej nie wymaga dużego wysiłku i można je wykonać jedną ręką.
  • Praca na drabinach lub nad głową jest zatem bezpieczniejsza.
  • Dzięki specjalnej metodzie utwardzania strefowego wiertło uzyskuje wyjątkowo twardy trzpień mocujący, idealnie elastyczną spiralę do przenoszenia skręcania oraz stabilną końcówkę wiertła, zapewniającą długą trwałość nawet podczas pracy z wkrętarkami udarowymi.
  • Nowa specjalna głowica tnąca MILWAUKEE® dzięki hartowanej końcówce gwintu i głównej krawędzi tnącej idealnie nadaje się do stosowania z wkrętarkami udarowymi.
  • Optymalny kąt 20° umożliwia szybkie odprowadzanie wiórów oraz ciągły, samodzielny posuw.
  • Polerowana i lakierowana proszkowo spirala zapewnia optymalny transport wiórów i większy posuw wiercenia.
  • Ślady po frezowaniu są usuwane podczas obróbki końcowej, dzięki czemu powierzchnia jest bardzo równa.
  • Spirala Lewisa jest idealna do szybkiego transportu belek dzięki dużym, szerokim zwojom.
  • Ostrze krawędzie tnące są idealne do czystego wiercenia.
  • Ostrzone krawędzie tnące
  • Dzięki trzpieniowi mocującemu 7/16˝ nadaje się do stosowania z wkrętarkami udarowymi 1/2˝ (wymagany adapter 48660061)
  • Nadaje się do twardego i miękkiego drewna, drewna mokrego lub impregnowanego, sklejki, płyt wiórowych, drewna kompozytowego WPC, drewna klejonego, drewna tropikalnego, takiego jak bongossi, iroko lub tek.

Cecha szcz.:

  • Długość robocza [mm]: 395
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: IAD 18 x 460 – 1 szt.
  • uchwyt trzpienia: ⁷⁄₁₆˝ HEX
  • wyposażenie standardowe: BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R