Broca serpentina SHOCKWAVE 18 x 460 mm

Número de artículo: 48136758
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante no
Húmedo máximo inapropiado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango hexagonal para puntas
Forma de asiento Versión hexagonal
Procesamiento en seco adecuado
Tipo de alojamiento Espiga
Tamaño hexágono para puntas según DIN 3126 E 11,2
Aceite inapropiado
Aire adecuado
Diámetro del filo, mín. Dc min. 18 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Cantidad de cortes Z 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 20 grados
Forma de rectificado N
Nombre del producto (tipo) H
Material de corte HSS
Grupo de arranque de virutas O (otros)
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 395 mm
Longitud total L 460 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza

Identificación y clasificación

Número de artículo 48136758
EAN / GTIN 045242500994
Número del fabricante 48136758
Número L L01870 100962
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Adecuadas para todo tipo de taladros con o sin cable, incluso de impacto
  • Utilizando una llave o atornillador de impacto, permite realizar agujeros con menos esfuerzo, con una sola mano, por encima de la cabeza sin riesgo para el usuario
  • El proceso especial de endurecimiento asegura un eje extra fuerte, una punta duradera y cuerpo flexible
  • Nueva punta de centrado MILWAUKEE® con filos de corte desde el tornillo de avance
  • Esto asegura un desalojo eficiente de la viruta lo que permite seguir perforando
  • El ángulo de la espiral a 20°, facilita una eliminación de la viruta más efectiva
  • Espiral pulida y con recubrimiento antiadherente que incrementa la expulsión de viruta, reduciendo los atascos y mejorando la entrada en el material
  • Las marcas de fresado se eliminan en el proceso de acabado, creando una superficie lisa
  • Espiral tipo Lewis más ancha, diseñada para una rápida salida de la viruta
  • Espiral afilada para agujeros más limpios y suaves
  • Filos de corte reafilables
  • Con inserción hexagonal de 7/16˝ para llaves de impacto de cuadradillo ½″ (se necesita el adaptador 48660061)
  • Adecuado para madera blanda y dura, madera húmeda tratada, aglomerado, WPC (compuestos de madera y plástico), vigas laminadas, maderas exóticas duras, por ejemplo, bongossi, iroko, teca, haya, roble, etc

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 395
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: DAI 18 x 460 - 1 ud
  • Fijación del eje: ⁷⁄₁₆˝ Hex
  • Equipamiento de serie: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R