Punta a serpentina SHOCKWAVE 18 x 460 mm

Codice art.: 48136758
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante no
A umido max. non idoneo
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo esagonale per bit
Modulo di attacco esecuzione esagonale
Lavorazione a secco idonea
Tipo di attacco Attacco
Dimensioni bit per esagono secondo DIN 3126 E 11,2
Olio non idoneo
Aria idonea
Diametro tagliente, min. Dc min. 18 mm
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente tolleranza di produzione
Numero taglienti Z 2
Direzione delle spire destra
Angolo di spirale, min. 20 grado
Forma di affilatura N
Designazione del prodotto (tipo) H
Materiale da taglio HSS
Gruppo di truciolabilità O (altro)
Rivestimento senza rivestimento
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza utile L1 395 mm
Lunghezza complessiva L 460 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Acciaio integrale
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno
Tipo di prodotto Punte a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 48136758
EAN / GTIN 045242500994
Codice del produttore 48136758
Numero-L L01870 100962
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per l'utilizzo con tutti i tipi di trapani a filo e batteria e con gli avvitatori ad impulsi
  • La foratura con l'avvitatore ad impulsi consente fori con meno sforzo
  • Speciale trattamento termico per conferire maggiore durezza/resistenza all’attacco e alla punta e flessibilità al corpo
  • Il nuovo disegno della punta consente un foro più preciso e pulito
  • La scanalatura è levigata e rivestita da una speciale patina
  • Si garantisce così un’efficiente rimozione dei trucioli aumentando la velocità di foratura e riducendo l’attrito
  • L'inclinazione a 20° del tagliente permette una facile evaquazione del truciolo
  • La scanalatura lucida e verniciata produce una superficie antiaderente per una maggiore velocità di espulsione del truciolo
  • Le schegge vengono rimosse durante l'applicazione per lasciare una superficie liscia
  • Scanalatura ampia per una veloce rimozione del truciolo
  • Bordi del tagliente estremamente affilati per una taglio veloce e preciso
  • Taglienti che si possono riaffilare
  • Per utilizzare queste punte su avvitatori ad impulso con attacco da ½˝, è necessario l’utilizzo dell’adattatore cod.48660061
  • Queste mecchie possono essere usate anche in applicazioni su legno duro e morbido, umido e trattato, legno compensato, truciolato, teak, faggio, rovere, WPC (plastica legno composito), travi lamellari, pannelli, ecc

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro [mm]: 395
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: IAD 18 x 460 - 1 pz
  • Montante dell'albero: ⁷⁄₁₆˝ Hex
  • Equipaggiamento standard: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Download & documenti

Prodotti correlati