{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Våd, maksimal | ikke egnet | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | bit-sekskantskaft | |
| Holderform | sekskantet udformning | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Holdertype | tapper | |
| Størrelse, bit-sekskant i henhold til din 3126 | E 11,2 | |
| Olie | ikke egnet | |
| Luft | egnet | |
| Skærediameter, min. Dc min. | 18 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | producenttolerance | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Spiralvinkel, min. | 20 grader | |
| Slibeform | N | |
| Produktnavn (type) | H | |
| Skæremateriale | HSS | |
| Spåntagningsgruppe | O (andet) | |
| Belægning | ubelagt | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Nyttelængde L1 | 395 mm | |
| Samlet længde L | 460 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massivt stål | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Produkttype | korthulsbor |
| Artikelnummer | 48136758 | |
| EAN/GTIN | 045242500994 | |
| Producentnummer | 48136758 | |
| L-nummer | L01870 100962 | |
| Producent/ansvarlig person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |