{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Hladilno mazalno sredstvo | ne | |
| Mokro maks. | neprimerno | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | 6-kotno držalo vijačnega nastavka | |
| Oblika vpenjala | šestkotna izvedba | |
| Suha obdelava | primerno | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Velikost šesterokotnega nastavka v skladu z DIN 3126 | E 11,2 | |
| Olje | neprimerno | |
| Zrak | primerno | |
| Premer rezila, min. | 18 mm | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Toleranca premera reza | toleranca proizvajalca | |
| Število rezil | 2 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Spiralni kot, min. | 20 stopinj | |
| Oblika brušenja | N | |
| Ime izdelka (tip) | H | |
| Rezalni material | HSS | |
| Odrezovalna skupina | O (drugo) | |
| Prevleka | neprevlečeno | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Uporabna dolžina | 395 mm | |
| Skupna dolžina | 460 mm | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polno jeklo | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno | |
| Vrsta izdelka | svedri za vrtanje v polno |
| Številka izdelka | 48136758 | |
| EAN/GTIN | 045242500994 | |
| Številka proizvajalca | 48136758 | |
| L-število | L01870 100962 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |