Lewisův vrták do dřeva SHOCKWAVE 18x460mm-1ks

Artiklové číslo: 48136758
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Mokré maximální nevhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Bit se šestihrannou stopkou
Formulář záznamu Provedení šestihran
Suché obrábění vhodný
Typ upínače Čep
Velikost šestihranu bitu podle DIN 3126 E 11,2
Olej nevhodný
Vzduch vhodný
Průměr břitu, min. Dc min. 18 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Počet břitů Z 2
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 20 stupeň
Tvar nábrusu N
Název výrobku (typ) H
Řezný materiál HSS
Skupina obrobitelnosti O (jiné)
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 395 mm
Celková délka L 460 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrtáky do plného

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48136758
EAN / GTIN 045242500994
Číslo výrobce 48136758
L-číslo L01870 100962
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vhodné pro použití se všemi (akumulátorovými) šroubováky a (akumulátorovými) rázovými utahováky
  • Vrtání otvorů pomocí rázového utahováku nevyžaduje velkou námahu a lze jej provádět jednou rukou
  • Práce na žebřících nebo nad hlavou je proto bezpečnější
  • Speciální proces zónového kalení dává vrtáku mimořádně tvrdou stopku, dokonale pružnou spirálu pro přenos krutu a stabilní vrtací hrot pro dlouhotrvající stabilitu i při použití s příklepovými klíči
  • Nová speciální řezná hlava Milwaukee™ je díky kalenému závitovému hrotu a hlavnímu břitu ideálně vhodná pro použití s příklepovými klíči
  • Optimální úhel 20° umožňuje rychlý odvod třísek a také nepřetržitý samoposuv
  • Leštěná a práškově lakovaná spirála zajišťuje optimální transport třísek a vyšší posuv vrtáku
  • Při dokončování se odstraňují stopy po frézování, takže povrch je velmi rovný
  • Spirála Lewis je díky velké a široké šroubovici optimální pro rychlý transport třísek
  • Nabroušené břity jsou ideální pro čistý postup vrtání
  • Nabroušené břity
  • S upínací stopkou 7/16˝ vhodnou pro použití s 1/2 rázovými šroubováky (nutný adaptér 48660061)
  • Vhodné pro tvrdé i měkké dřevo, mokré nebo ošetřené dřevo, překližku, dřevotřísku, WPC dřevo, lepené dřevo, tropické dřevo, jako je bongossi, iroko nebo teak

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 395
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: IAD 18 x 460 - 1 ks
  • Upevnění hřídele: ⁷⁄₁₆˝ Hex
  • Standardní výbava: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R