Burghiu pentru lemn SHOCKWAVE 18x460mm-1 buc.

Cod articol.: 48136758
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nein
Umiditate maximă nerecomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă hexagonală pentru biţi
Formular de înregistrare Model hexagonal
Prelucrare uscată recomandat
Tip de prindere Cep
Dimensiune bit hexagon conform DIN 3126 E 11,2
Ulei nerecomandat
Aer recomandat
Diametru de tăiere, min. Dc min. 18 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Număr de tăişuri Z 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 20 grad
Formă şlefuire N
Denumirea produsului (tip) H
Material tăiș HSS
Grupa de aşchiere O (altele)
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 395 mm
Lungimea totală L 460 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Tip produs Burghiu solid

Identificare și clasificare

Cod articol 48136758
EAN / GTIN 045242500994
Număr producător 48136758
L-Număr L01870 100962
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru utilizarea cu toate șurubelnițele (fără fir) și cheile cu impact (fără fir)
  • Executarea găurilor cu o cheie cu impact necesită puțin efort și poate fi făcută cu o singură mână
  • Lucrul pe scări sau deasupra capului este, prin urmare, mai sigur
  • Un proces special de călire pe zone conferă burghiului un tijă foarte dură, o spirală perfect flexibilă pentru transmiterea torsiunii și un vârf de burghiu stabil pentru o stabilitate de lungă durată, chiar și atunci când este utilizat cu chei cu percuție
  • Noul cap de tăiere special Milwaukee™ este ideal pentru utilizarea cu chei cu percuție, datorită vârfului de filet călit și muchiei principale de tăiere
  • Unghiul optim de 20° permite îndepărtarea rapidă a așchiilor, precum și autoalimentarea continuă
  • Spirala lustruită și acoperită cu pulbere asigură un transport optim al așchiilor și o avansare mai mare a burghiului
  • Marcile de frezare sunt îndepărtate în procesul de finisare, astfel încât suprafața este foarte uniformă
  • Spirala Lewis este optimă pentru transportul rapid al așchiilor datorită spiralei mari și late
  • Bordurile ascuțite sunt ideale pentru un progres curat al găuririi
  • Borduri de tăiere ascuțite
  • Cu tijă de montare de 7/16˝ potrivită pentru utilizarea cu șurubelnițe cu impact de 1/2 (este necesar adaptorul 48660061)
  • Potrivite pentru lemn de esență tare și moale, lemn umed sau tratat, placaj, plăci aglomerate, lemn WPC, lemn lipit, lemn tropical, cum ar fi bongossi, iroko sau teak

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 395
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: IAD 18 x 460 - 1 buc
  • Montaj arbore: ⁷⁄₁₆˝ Hex
  • Echipament standard: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R