{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Gwint M M | M8 | |
| Rodzaj produktu | sworznie | |
| Materiał | stal | |
| Średnica centrująca d1 | 12 mm | |
| Średnica zewnętrzna d2 | 8 mm | |
| Długość L | 7,5 mm |
| Numer artykułu | 47878 | |
| EAN / GTIN | 4020772047870 | |
| Numer producenta | 47878 | |
| Numer L | L30110 30 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |