{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Závit M | M8 | |
| Druh produktu | čep | |
| Materiál | ocel | |
| Středicí průměr d1 | 12 mm | |
| Vnější průměr d2 | 8 mm | |
| Délka L | 7,5 mm |
| Katalogové číslo | 47878 | |
| EAN / GTIN | 4020772047870 | |
| Číslo výrobce | 47878 | |
| L-číslo | L30110 30 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |