• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Allentare il perno con il dado

Codice art.: 47878
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Rosca M M8
Tipo de produto pino
Material aço
Diâmetro de centragem d1 12 mm
Diâmetro exterior d2 8 mm
Comprimento L 7,5 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 47878
EAN / GTIN 4020772047870
Codice del produttore 47878
Numero-L L30110 30
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrição:

Perno suelto con tuerca, para los controladores de tuerca de dos agujeros Nº 764AZ, 764CC y 764MD con pernos intercambiables. Acero especial endurecido y templado en un tono bruñido.

Característica:

  • ØD*: 8
  • ØD1: 12,0
  • L: 7,5
  • M: M 8
  • Empleo
    764AZ/764MD/764CC
    : 125-200
  • peso: 14 g