• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Loser Zapfen mit Mutter

Artikel-Nr.: 47878
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Gewinde M M8
Produktart Bolzen
Material Stahl
Zentrierdurchmesser d1 12 mm
Durchmesser außen d2 8 mm
Länge L 7,5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 47878
EAN / GTIN 4020772047870
Herstellernummer 47878
L-Nummer L30110 30
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Loser Zapfen mit Mutter, für Zweilochmutterndreher Nr. 764AZ, 764CC und 764Md mit auswechselbaren Zapfen. Spezialstahl gehärtet und im Brünierton angelassen.

Merkmal:

  • ØD*: 8
  • ØD1: 12,0
  • L: 7,5
  • M: M 8
  • Verwendung
    764AZ/764Md/764CC
    : 125-200
  • Gewicht: 14 g