{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Navoj M | M8 | |
| Vrsta izdelka | sornik | |
| Material | jeklo | |
| Premer za centriranje d1 | 12 mm | |
| Zunanji premer d2 | 8 mm | |
| Dolžina L | 7,5 mm |
| Številka izdelka | 47878 | |
| EAN/GTIN | 4020772047870 | |
| Številka proizvajalca | 47878 | |
| L-število | L30110 30 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |