Pasador suelto con tuerca

Número de artículo: 47878
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Rosca M M8
Tipo de producto perno
Material acero
Diámetro de centrado d1 12 mm
Diámetro exterior d2 8 mm
Longitud L 7,5 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 47878
EAN / GTIN 4020772047870
Número del fabricante 47878
Número L L30110 30
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Perno suelto con tuerca, para los controladores de tuerca de dos agujeros Nº 764AZ, 764CC y 764MD con pernos intercambiables. Acero especial endurecido y templado en un tono bruñido.

Característica:

  • ØD*: 8
  • ØD1: 12,0
  • L: 7,5
  • M: M 8
  • Empleo
    764AZ/764MD/764CC
    : 125-200
  • peso: 14 g