Løs stift med møtrik

Art.-nr.: 47878
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Gevind M M8
Produkttype bolt
Materiale stål
Centreringsdiameter d1 12 mm
Udvendig diameter d2 8 mm
Længde L 7,5 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 47878
EAN/GTIN 4020772047870
Producentnummer 47878
L-nummer L30110 30
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Løs stift med møtrik, til møtrikdrivere nr. 764 AZ, 764 CC og 764 MD med to huller og udskiftelige stifter. Specialstål hærdet og hærdet i en bruneret tone.

Egenskab:

  • ØD*: 8
  • ØD1: 12,0
  • L: 7,5
  • M: M 8
  • Anvendelse
    764 AZ/764 MD/764 CC
    : 125-200
  • Vægt: 14 g