Przyrząd do pomiaru parametrów powietrza Zestaw strumienia powietrznego, Typ: HD

Nr art.: 474162 HD
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 3 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Stopień ochrony IP IP54
Oznaczenie producenta testo 440 Klimamessgerät Luftstrom-Set, Typ: HD
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Min. wartość zmierzona, Prędkość przepływu (m/s) 0 m/s
Maks. wartość zmierzona, Prędkość przepływu (m/s) 30 m/s
Granica błędu, Prędkość przepływu (m/s) ±0,03 + 4 % (0 bis 20 m/s) ±0,5 + 5 % (20,01 bis 30 m/s)
Rodzaj produktu Miernik uniwersalny
Wielkości pomiarowe Stopień Celsjusza
Zakres pomiarowy dla Prędkość przepływu (m/s)
Temperatura pracy min. -20 °C
Temperatura pracy maks. 70 °C
Złącze Interfejs Bluetooth®; Złącze USB
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 474162 HD
EAN / GTIN 4029547019364
Numer producenta 0563 4400
Producent/osoba odpowiedzialna Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Opis

Wykonanie:

Przyrząd do pomiaru parametrów powietrza testo 440 umożliwia pomiar prędkości przepływu i przepływu objętościowego w kanale wentylacyjnym (m/s, m3/h).
Sonda pomiarowa z drutem grzejnym (głowica sondy: 9 mm) do pomiaru małych strumieni powietrza do 30 m/s. Z czujnikiem temperatury.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Miernik wielofunkcyjny testo 440 nr 474141, wielk. 440, 3 baterie AA, kabel USB, walizka nr 474161 wielk. K i protokół kalibracji.
Sonda z drutem grzejnym nr 474152 rozm. HD