{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 3 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Wielkość międzynarodowa | AA (LR6) | |
| Stopień ochrony IP | IP54 | |
| Oznaczenie producenta | testo 440 Klimamessgerät Luftstrom-Set, Typ: FR | |
| Opakowanie | walizka | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Min. wartość zmierzona, Prędkość przepływu (m/s) | 0,6 m/s | |
| Maks. wartość zmierzona, Prędkość przepływu (m/s) | 50 m/s | |
| Granica błędu, Prędkość przepływu (m/s) | ±0,2 + 1 % (0,6 bis 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 bis 50 m/s) | |
| Rodzaj produktu | Miernik uniwersalny | |
| Wielkości pomiarowe | Stopień Celsjusza | |
| Zakres pomiarowy dla | Prędkość przepływu (m/s) | |
| Temperatura pracy min. | -10 °C | |
| Temperatura pracy maks. | 70 °C | |
| Złącze | Interfejs Bluetooth®; Złącze USB | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego |
| Numer artykułu | 474162 FR | |
| EAN / GTIN | 4029547019371 | |
| Numer producenta | 0563 4401 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de |