{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Baterijų kiekis | 3 vnt. | |
| Baterijos tipas | šarminis manganas (AlMn) | |
| Tarptautinis dydis | AA (LR6) | |
| IP apsaugos klasė | IP54 | |
| Gamintojo pavadinimas | testo 440 Klimamessgerät Luftstrom-Set, Typ: HD | |
| Pakuotė | Lagaminai | |
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Matavimo vertė min., temperatūra | −20 °C | |
| Išmatuota vertė maks., temperatūra | 70 °C | |
| Matavimo vertė min., srauto greitis (m/s) | 0 m/s | |
| Išmatuota vertė maks., srauto greitis (m/s) | 30 m/s | |
| Leistina paklaida, srauto greitis (m/s) | ±0,03 + 4 % (0 bis 20 m/s) ±0,5 + 5 % (20,01 bis 30 m/s) | |
| Produkto rūšis | klimato matuoklis | |
| Matavimo dydžiai | celsijaus laipsniai | |
| Matavimo diapazonas skirtas | temperatūra; Strömungsgeschwindigkeit (m/s) | |
| Darbinė temperatūra min. | −20 °C | |
| Darbinė temperatūra maks. | 70 °C | |
| Sąsaja | Bluetooth® sąsaja; USB sąsaja | |
| Korpuso medžiaga | iš plastiko |
| Produkto numeris | 474162 HD | |
| EAN / GTIN | 4029547019364 | |
| Gamintojo numeris | 0563 4400 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Germany, www.testo.de |