{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 3 St. | |
| Batterieart | Alkali-Mangan (AlMn) | |
| Internationale Baugröße | AA (LR6) | |
| IP Schutzart | IP54 | |
| Herstellerbezeichnung | testo 440 Klimamessgerät Luftstrom-Set, Typ: HD | |
| Verpackung | Koffer | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Messwert min., Strömungsgeschwindigkeit (m/s) | 0 m/s | |
| Messwert max., Strömungsgeschwindigkeit (m/s) | 30 m/s | |
| Fehlergrenze, Strömungsgeschwindigkeit (m/s) | ±0,03 + 4 % (0 bis 20 m/s) ±0,5 + 5 % (20,01 bis 30 m/s) | |
| Produktart | Klimamessgerät | |
| Messgrößen | Grad Celsius | |
| Messbereich für | Strömungsgeschwindigkeit (m/s) | |
| Betriebstemperatur min. | -20 °C | |
| Betriebstemperatur max. | 70 °C | |
| Schnittstelle | Bluetooth®-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Artikelnummer | 474162 HD | |
| EAN / GTIN | 4029547019364 | |
| Herstellernummer | 0563 4400 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de |