Přístroj pro měření klimatických veličin sada pro měření proudění vzduchu, Typ: HD

Artiklové číslo: 474162 HD
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 3 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Typ krytí IP IP54
Označení výrobce testo 440 Klimamessgerät Luftstrom-Set, Typ: HD
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Měřená hodnota min., rychlost proudění (m/s) 0 m/s
Měřená hodnota max., rychlost proudění (m/s) 30 m/s
Mez chyby, rychlost proudění (m/s) ±0,03 + 4 % (0 bis 20 m/s) ±0,5 + 5 % (20,01 bis 30 m/s)
Druh produktu Přístroj pro měření klimatických veličin
Měřené veličiny Stupeň Celsia
Rozsah měření pro rychlost proudění (m/s)
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 70 °C
Rozhraní Rozhraní Bluetooth®; USB rozhraní
Materiál pouzdra plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 474162 HD
EAN / GTIN 4029547019364
Číslo výrobce 0563 4400
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Popis

Provedení:

Přístroj pro měření klimatických veličin testo 440 pro měření rychlosti proudění a objemového toku ve větracím kanálu (m/s, m3/h).
Měřicí sonda s horkým drátem (hlava sondy 9 mm) pro malé proudy vzduchu do 30 m/s. Včetně teplotního senzoru.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Přístroj pro měření klimatických veličin testo 440 č. 474141 vel. 440, 3× baterie Mignon typ AA, USB kabel, kufřík č. 474161 vel. K a kalibrační protokol.
Sonda s horkým drátem č. 474152 vel. HD