{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mjerno područje | 0 m/s - 30 m/s | |
Granica odstupanja (m/s + % od mjerne vrijednosti) | ±0,03 + 4 % (0 do 20 m/s) ±0,5 + 5 % (20,01 do 30 m/s) | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 3 | |
Tip baterije | Mignon, AA | |
Radna temperatura | −20 °C - 70 °C | |
Prihvat | Bluetooth prihvat; USB sučelje | |
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
Vrsta proizvoda | Mjerni uređaj za klimatizaciju |
Broj artikla | 474162 HD | |
EAN / GTIN | 4029547019364 | |
Broj proizvođača | 0563 4400 |