Ilmastointimittauslaite Ilmavirtasarja HD

Tuote nro.: 474162 HD
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Liitäntä: Bluetooth-liitäntä; USB-liitäntä.
  • IP-suojausluokka: IP 54

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue 0 m/s - 30 m/s
Virheraja (m/s + % mittausarvosta) ±0,03 + 4 % (0–20 m/s) ±0,5 + 5 % (20,01 – 30 m/s)
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 3
Paristotyyppi Mignon, AA
Käyttölämpötila −20 °C - 70 °C
Liitäntä Bluetooth-liitäntä; USB-liitäntä.
IP-suojausluokka IP 54
Tuotetyyppi Ilmastointimittauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 474162 HD
EAN / GTIN 4029547019364
Valmistajan numero 0563 4400

Kuvaus

Malli:

Ilmastointimittauslaite Testo 440 virtausnopeuden ja tilavuusvirran mittaamiseen ilmanvaihtokanavassa (m/s, m3/h).
Kuumalanka-anturi (anturin pää 9 mm) pienille ilmavirroille, joiden nopeus on enintään 30 m/s. Sisältää lämpötila-anturin.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Ilmastointimittari Testo 440, nro 474141 koko 440, 3× Mignon-paristo, tyyppi AA, USB-kaapeli, salkku nro 474161 koko K ja kalibrointipöytäkirja.
Kuumalanka-anturi nro 474152 koko FR

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat