Czujnik CO2, Typ: CO2

Nr art.: 474157 CO2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 54
  • złącze: Złącze USB; Interfejs Bluetooth®

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pomiarowy 0 ppm - 10 000 ppm
granica błędu ±(50 ppm + 3% wartości pomiarowej) (0 do 5000 ppm); ±(100 ppm + 5% wartości pomiarowej) (5001 do 10000 ppm)
rozdzielczość 1 ppm
stopień ochrony IP IP 54
zakres pomiarowy temperatury 0 °C - 50 °C
granica błędu pomiaru temperatury ±0,5 °C
rozdzielczość pomiaru temperatury (0 do 50 °C) 0,1 °C
zakres pomiaru wilgotności względnej 5 % - 95 %
dokładność pomiaru wilgotności względnej ±3% rF (10 do 35% rF); ±2% rF (35 do 65% rF); ±3% rF (65 do 90% rF); ±3% rF (pozostały zakres pomiarowy); ±0,06% rF/K (0 do + 50 °C)
rozdzielczość przy pomiarze wilgotności 0,1 %
zakres pomiaru ciśnienia 700 hPa - 1 100 hPa
Granica błędu ciśnienia bezwzględnego ±3 hPa
Rozdzielczość ciśnienia bezwzględnego 0,1 hPa
długość 295 mm
szerokość 50 mm
Wysokość 40 mm
temperatura otoczenia -5 °C - 50 °C
długość sondy 130 mm
⌀ sondy 30 mm
temperatura przechowywania -20 do +60 °C °C
masa 195 g
Zasięg radiowy 20 m
Żywotność baterii 21,5 h
złącze Złącze USB; Interfejs Bluetooth®
Rodzaj produktu 050 Sonda CO2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 474157 CO2
EAN / GTIN 4029547019074
Numer producenta 0632 1551
Producent/osoba odpowiedzialna Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Opis

Wykonanie:

Sonda do wielofunkcyjnego przyrządu pomiarowego testo (zamawiać osobno) do oceny stężenia CO2 oraz wilgotności i temperatury powietrza. Jednocześnie przyrząd oblicza temperaturę mokrego termometru, punktu rosy oraz wilgotność bezwzględną.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Pasuje do:

Nr 474141 rozm. 440.

W dostawie:

Sonda CO2 z funkcją Bluetooth® z czujnikiem temperatury, wilgotności i ciśnienia bezwzględnego (składająca się z głowicy sondy CO2 i uchwytu Bluetooth); 4 baterie Mignon typu AA, stojak oraz protokół kalibracji.

Wskazówka:

Sondę należy stosować w atmosferze wody kondensacyjnej.