Sondă CO2, Tip: CO2

Cod articol.: 474157 CO2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 4 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Durată de funcţionare 21,5 h
Dimensiune internaţională AA (LR6)
Clasă de protecție IP IP54
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Greutate 0,195 kg
Lungime sondă 130 mm
Diametru sondă 30 mm
Temperatură de funcționare min. -5 °C
Temperatură de funcționare max. 50 °C
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Sondă

Identificare și clasificare

Cod articol 474157 CO2
EAN / GTIN 4029547019074
Număr producător 0632 1551
Producător/responsabil Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Descriere

Execuţie:

Sondă pentru aparat de măsurat multifuncţional (se comandă separat), pentru determinarea concentraţiei de CO2, a umidităţii aerului şi a temperaturii aerului. În acelaşi timp sunt calculate şi temperatura termometrului umed, punctul de condensare şi umiditatea absolută.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Adaptat pentru:

Cod 474141 Ref. 440.

Livrare:

Sondă CO2 cu Bluetooth®, incl. senzor de temperatură, umiditate şi presiune absolută (formată din capul sondei CO2 şi mâner cu Bluetooth); 4× baterii Mignon tip AA, stativ pentru masă şi protocol de calibrare.

Notă:

Vă rugăm să nu utilizaţi sonda în atmosfere de rouă.