{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mjerno područje | 0 ppm - 10.000 ppm | |
Granica odstupanja | ±(50 ppm + 3 % od izmjerene vijednosit) (0 do 5000 ppm); ±(100 ppm + 5% od izmjerene vijednosit) (5001 do 10000 ppm) | |
Razlučivost | 1 ppm | |
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
Mjerno područje kod temperature | 0 °C - 50 °C | |
Granica odstupanja temperatura | ±0,5 °C | |
Rezolucija temperature (0 − 50 °C) | 0,1 °C | |
Mjerno područje kod relativne vlažnosti | 5 % - 95 % | |
Granica stupanja kod relativne vlažnosti | ± 3 % rF (10 do 35 % rF); ± 2 % rF (35 do 65 % rF); ± 3% rF (65 do 90% rF); ± 3 % rF (preostalo područje mjerenja); ±0,06 % rF/K (0 do + 50 °C) | |
Rezolucija vlage | 0,1 % | |
Mjerno područje tlaka | 700 hPa - 1.100 hPa | |
Granica pogreške apsolutnog tlaka | ±3 hPa | |
Razlučivost apsolutnog tlaka | 0,1 hPa | |
Duljina | 295 mm | |
širina | 50 mm | |
Visina | 40 mm | |
Radna temperatura | −5 °C - 50 °C | |
Duljina sonde | 130 mm | |
⌀ sonde | 30 mm | |
Temperatura skladištenja | -20 do +60 °C °C | |
Težina | 195 g | |
Domet bežične veze | 20 m | |
Vijek trajanja baterije | 21,5 h | |
Prihvat | USB sučelje; Bluetooth prihvat | |
Vrsta proizvoda | 050 CO2 sonda |
Broj artikla | 474157 CO2 | |
EAN / GTIN | 4029547019074 | |
Broj proizvođača | 0632 1551 |