CO2liestukas, Tipas: CO2

Prekės Nr.: 474157 CO2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 54
  • Sąsaja: USB sąsaja; Bluetooth® sąsaja

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos 0 ppm - 10 000 ppm
Leistina paklaida ±(50 ppm + 3% išmatuotos vertės) (0 iki 5000 ppm); ±(100 ppm + 5% išmatuotos vertės) (5001 iki 10000 ppm)
Paleidimas 1 ppm
IP apsaugos klasė IP 54
Temperatūros matavimo ribos 0 °C - 50 °C
Didžiausioji leidžiamoji temperatūros paklaida ±0,5 °C
Temperatūros vertė (0 − 50 °C) 0,1 °C
Matavimo diapazonas santykiniam drėgnumui 5 % - 95 %
Leistina paklaida santykiniam drėgnumui ±3% rF (nuo 10 iki 35% rF); ±2% rF (nuo 35 iki 65% rF); ±3% rF (nuo 65 iki 90% rF); ±3% rF (likęs matavimo diapazonas); ±0,06% rF/K (0 iki + 50 °C)
Drėgmės vertė 0,1 %
Slėgio matavimo sritis 700 hPa - 1 100 hPa
Ribinis absoliutusis slėgis ±3 hPa
Rezoliucijos absoliutus slėgis 0,1 hPa
Ilgis 295 mm
Plotis 50 mm
Aukštis 40 mm
Darbinė temperatūra −5 °C - 50 °C
Zondo ilgis 130 mm
Zondo⌀ 30 mm
Laikymo temperatūra -20 iki +60 °C °C
Svoris 195 g
Radijo bangų diapazonas 20 m
Baterijų veikimo trukmė 21,5 h
Sąsaja USB sąsaja; Bluetooth® sąsaja
Produkto rūšis 050 CO2 zondas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 474157 CO2
EAN / GTIN 4029547019074
Gamintojo numeris 0632 1551
Gamintojas / atsakingas asmuo Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Germany, www.testo.de

Aprašymas

Modelis:

Testo daugiafunkcio matavimo prietaiso zondas (prašome užsisakyti atskirai), skirtas įvertinti CO2 koncentraciją, drėgmę ir oro temperatūrą. Tuo pačiu metu apskaičiuojama drėgmės temperatūra, aprasojimo taškas ir absoliučioji drėgmė.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tinka:

Nr. 474141 dyd. 440.

Tiekiama:

CO2 zondas su Bluetooth® ir temperatūros, drėgmės ir absoliučiojo slėgio jutiklis (sudarytas iš CO2 zondo galvutės ir Bluetooth rankenos); 4× Mignon AA tipo baterijos, stalinis stovas ir kalibravimo protokolas.

Pastaba:

Nenaudokite zondo kondensacinėje atmosferoje.