Sensor de CO2, Tipo: CO2

Número de artículo: 474157 CO2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 4 ud.
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Duración de funcionamiento 21,5 h
Tamaño constructivo internacional AA (LR6)
Clase de protección IP: IP54
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Peso 0,195 kg
Longitud de la sonda 130 mm
Diámetro de la sonda 30 mm
Temperatura de funcionamiento mín. -5 °C
Temperatura de funcionamiento máx. 50 °C
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Sonda

Identificación y clasificación

Número de artículo 474157 CO2
EAN / GTIN 4029547019074
Número del fabricante 0632 1551
Fabricante/responsable Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Descripción

Ejecución:

Sonda para instrumento de medición multifunción testo (pedir por separado) para evaluar la concentración de CO2, la humedad del aire y la temperatura del aire. Al mismo tiempo, se calculan la temperatura de bulbo húmedo, el punto de rocío y la humedad absoluta.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Idóneo para:

N.º 474141 tam. 440.

Volumen de suministro:

Sonda de CO2 con Bluetooth®, incl. sensor de temperatura, humedad y presión absoluta (formado por la cabeza de la sonda de CO2 y el mango Bluetooth); 4 pilas Mignon tipo AA, soporte de mesa y protocolo de calibración.

Nota:

No coloque la sonda en atmósferas con condensación.