Čidlo CO2, Typ: CO2

Artiklové číslo: 474157 CO2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 4 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Doba provozu 21,5 h
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Typ krytí IP IP54
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Hmotnost 0,195 kg
Délka sondy 130 mm
Průměr sondy 30 mm
Provozní teplota min. -5 °C
Provozní teplota max. 50 °C
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Sonda

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 474157 CO2
EAN / GTIN 4029547019074
Číslo výrobce 0632 1551
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Popis

Provedení:

Sonda pro multifunkční měřicí přístroj testo (objednávejte samostatně) k měření koncentrace CO2, vlhkosti a teploty vzduchu. Současně se vypočítá teplota mokrého teploměru, rosný bod a absolutní vlhkost.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Vhodné pro:

Č. 474141 vel. 440.

Rozsah dodávky:

Sonda CO2 s Bluetooth® včetně čidla teploty, vlhkosti a absolutního tlaku (obsahuje hlavu sondy CO2 a úchyt Bluetooth); 4× baterie Mignon typ AA, stolní stojan a kalibrační protokol.

Poznámka:

Sondu nepoužívejte v orosené atmosféře.