{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| złącze | Interfejs Bluetooth®; Złącze USB | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Liczba dołączonych baterii | 3 | |
| Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR6 | |
| pamięć przyrządu | 7500 protokołów z pomiarów | |
| masa | 250 g | |
| długość | 154 mm | |
| szerokość | 65 mm | |
| wysokość | 32 mm | |
| stopień ochrony IP | IP 54 | |
| Rodzaj produktu | Przyrząd do pomiaru parametrów powietrza |
| Numer artykułu | 474141 440 | |
| EAN / GTIN | 4029547019289 | |
| Numer producenta | 0560 4401 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |