{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
mätområde | 0 ppm - 10 000 ppm | |
Felgräns | ± (50 ppm + 3 % av mätvärdet) (0 - 5000 ppm); ± (100 ppm + 5 % av mätvärdet) (5001 - 10000 ppm) | |
upplösning | 1 ppm | |
IP-skyddsklass | IP 54 | |
mätområde temperatur | 0 °C - 50 °C | |
felgräns temperatur | ±0,5 °C | |
upplösning temperatur (0−50°C) | 0,1 °C | |
mätområde fuktighet | 5 % - 95 % | |
felgräns fuktighet | ± 3 % rF (10 - 35 % rF); ± 2 % rF (35 - 65 % rF); ± 3 % rF (65 - 90 % rF); ± 3 % rF (återstående mätområde); ± 0,06 % rF/K (0 - +50 °C) | |
upplösning fukt | 0,1 % | |
Mätområde tryck. | 700 hPa - 1 100 hPa | |
Felgräns absoluttryck | ±3 hPa | |
Upplösning absoluttryck | 0,1 hPa | |
Längd | 295 mm | |
Bredd | 50 mm | |
höjd | 40 mm | |
arbetstemperatur | −5 °C - 50 °C | |
sondlängd | 130 mm | |
Sond-⌀ | 30 mm | |
lagringstemperatur | -20 °C - +60 °C °C | |
vikt | 195 g | |
Trådlös räckvidd | 20 m | |
batterilivslängd | 21,5 h | |
datautgång | USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt | |
Produktslag | 050 CO2-sond |
Artikelnummer | 474157 CO2 | |
EAN/GTIN | 4029547019074 | |
Tillverkarens nummer | 0632 1551 |