{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 3 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Wielkość międzynarodowa | AA (LR6) | |
| Seria | 835 | |
| Oznaczenie producenta | testo 835-T2 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Liczba punktów możliwych do wyznaczenia laserem | 4 | |
| Typ czujnika zewnętrznego | K | |
| Układ optyczny | 50 : 1 | |
| Min. wartość zmierzona, podczerwień | -10 °C | |
| Maks. wartość zmierzona, podczerwień | 1 500 °C | |
| Rozdzielczość wskazań | 0,1 °C | |
| Min. poziom emisji | 0,1 | |
| Maks. poziom emisji | 1 | |
| Granica błędu, podczerwień | ±2,0 °C / ±1 % v. Mw. | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Przyrząd do pomiaru temperatury i wilgotności | |
| Wielkości pomiarowe | Stopień Celsjusza | |
| Zakres pomiarowy dla | podczerwień | |
| Wartości pamięci przyrządu | 200 | |
| Właściwości | Funkcja alarmowa | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego | |
| Długość całkowita | 193 mm | |
| Szerokość łącznie | 166 mm | |
| Wysokość całkowita | 63 mm | |
| Masa całkowita | 514 g |
| Numer artykułu | 474022 835T2 | |
| EAN / GTIN | 4029547011931 | |
| Numer producenta | 0560 8352 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de |