Strumento per misurare temperatura e umidità ad infrarossi 835T2

Codice art.: 474022 835T2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 232,00 € /pz.
  • 286,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR6
Intervallo di misurazione -10 °C - 1.500 °C
Risoluzione strumento a infrarossi 0,1 (da -10 fino a +999,9 °C) 1 (da +1.000 fino a +1.500 °C) °C
Errore massimo intervallo di misurazione residuo ±2,0 °C / ±1% valore di mis.
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 3
Numero di punti laser 4
Emissività regolabile 0,1 - 1
Ottica 50 : 1
Lunghezza 193 mm
Larghezza 166 mm
Altezza 63 mm
Peso 514 g
Tipo di prodotto Strumento di misura per temperatura e umidità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 474022 835T2
EAN / GTIN 4029547011931
Codice del produttore 0560 8352

Descrizione

Esecuzione:

Termometro a infrarossi rapido e preciso con guida a menu comoda e intuitiva grazie a icone e joystick.
L’ottica di misura 50:1 permette misurazioni sicure anche da grandi distanze. Il laser a 4 punti visualizza l’esatto campo di misura e evita misurazioni errate.
  • Regolazione automatica dell’emissività in abbinamento al sensore di superficie n. 474120 Dim. OF.
  • Misurazione online con software gratuito.
  • Memoria per 200 valori di misura e 20 valori di emissività.
  • Illuminazione del display.
  • Allarme ottico e acustico al superamento della soglia.
Con campo di misura ampliato fino a 1500 °C.

Uso:

Misurazione precisa fino a 1500 °C da distanza di sicurezza.

Fornitura:

Incluse 3 batterie n. art. 081561 Dim. LR6 e certificato di collaudo.

Accessori speciali:

Sonda n. art. 474120 Dim. OF, Software EasyClimate scaricabile gratuitamente.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi