Infračervený teploměr a vlhkoměr, Typ: 835T2

Artiklové číslo: 474022 835T2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 6 150,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 3 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Řada 835
Označení výrobce testo 835-T2
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Počet laserových bodů 4
Typ externí sondy K
Optika 50 : 1
Měřená hodnota min., infračervená -10 °C
Měřená hodnota max., infračervená 1 500 °C
Rozlišení displeje 0,1 °C
Emisní stupeň min. 0,1
Emisní stupeň max. 1
Mez chyby, infračervená ±2,0 °C / ±1 % v. Mw.
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu Teploměry a přístroje na měření vlhkosti
Měřené veličiny Stupeň Celsia
Rozsah měření pro infračervená
Hodnoty paměti zařízení 200
Vlastnosti Funkce budíku
Materiál pouzdra plast
Celková délka 193 mm
Šířka celkem 166 mm
Výška celková 63 mm
Hmotnost celkem 514 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 474022 835T2
EAN / GTIN 4029547011931
Číslo výrobce 0560 8352
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Popis

Provedení:

Rychlé, precizní infračervené teploměry s intuitivním a komfortním vedením menu pomocí ikon a joysticku. Optika 50:1 umožňuje bezpečné měření také z velké vzdálenosti. 4bodový laser zobrazuje přesný rozsah měření a předchází chybným měřením.
  • Automaticky adaptabilní emisivita ve spojení s povrchovým čidlem č. 474120 vel. OF.
  • Měření online ve spojení s bezplatným softwarem.
  • Paměť pro 200 měřicích hodnot a 20 hodnot emisivity.
  • Vypínatelné osvětlení displeje.
  • Optický a akustický alarm při překročení mezních hodnot.
S rozšířeným měřicím rozsahem do 1500 °C.

Použití:

Přesné měření do 1500 °C z bezpečné vzdálenosti.

Rozsah dodávky:

Včetně 3 baterií č. 081561 vel. LR6 a kalibračního protokolu.

Zvláštní příslušenství:

Měřicí čidlo č. 474120 vel. OF, software EasyClimate k dispozici k bezplatnému stažení.