{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code art. piles/batteries incluses | 081561 LR6 | |
Plage de mesure | -10 °C - 1 500 °C | |
Résolution infrarouge | 0,1 (-10 à +999,9 °C); 1 (+1000 à +1500 °C) °C | |
Erreur admissible plage de mesure restante | ± 2,0 °C / ±1 % val. mes. | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de piles incluses | 3 | |
Nombre de points laser | 4 | |
Facteur émissif réglable | 0,1 - 1 | |
Optique | 50 : 1 | |
Longueur | 193 mm | |
Largeur | 166 mm | |
Hauteur | 63 mm | |
Poids | 514 g | |
Type de produit | Thermometre et hygrometre |
Référence article | 474022 835T2 | |
EAN / GTIN | 4029547011931 | |
Réf. fabricant | 0560 8352 |