Infraraudonųjų spindulių temperatūros ir drėgmės matuoklis 835T2

Prekės Nr.: 474022 835T2

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 232,00 € /vnt.
  • 286,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR6
Matavimo ribos (diapazonas) −10 °C - 1 500 °C
Infraraudonųjų spindulių skiriamoji geba 0,1 (nuo -10 iki +999,9 °C); 1 (nuo +1000 iki +1500 °C) °C
Leistina paklaida likusiam matavimo diapazonui ±2,0 °C / ±1 % nuo mat. v.
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Baterijų kiekis 3
Lazerio taškų skaičius 4
Nustatomas emisijos koeficientas 0,1 - 1
Optika 50 : 1
Ilgis 193 mm
Plotis 166 mm
Aukštis 63 mm
Svoris 514 g
Produkto rūšis Temperatūros ir drėgmės matuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 474022 835T2
EAN / GTIN 4029547011931
Gamintojo numeris 0560 8352

Aprašymas

Modelis:

Spartus, tikslus infraraudonųjų spindulių termometras su intuityviu ir patogiu meniu, valdomu piktogramomis ir keturkrypčiu mygtuku. 50:1 optika leidžia tiksliai matuoti ir iš didelio atsumo. 4 taškų lazeris tiksliai rodo matuojamą zoną ir apsaugo nuo klaidingų matavimų.
  • Automatiškai pritaikomas emisijos koeficientas naudojant kontaktinį daviklį Nr. 474120 dyd. OF.
  • Matavimas internetu su nemokamai gaunama programine įranga.
  • 200 matavimo verčių ir 20 emisijos koeficientų atmintinė.
  • Įjungiamas ekrano apšvietimas.
  • Optinis ir akustinis įspėjimas viršijus ribinę vertę.
Su išplėstu matavimo diapazonu iki 1 500 °C.

Paskirtis:

Preciziškas matavimas iki 1 500 °C iš saugaus atstumo.

Tiekiama:

Komplekte 3 baterijos Nr. 081561, dyd. LR6 ir kalibravimo protokolas.

Priedai pasirinktinai:

Matavimo jutiklis Nr. 474120 dyd. OF, Programinę įrangą EasyClimate galite parsisiųsti nemokamai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys