Termometry i wilgotnościomierze na podczerwień, Typ: 835H1

Nr art.: 474022 835H1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 35,75 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 35,75 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 1 221,53 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 3 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Seria 835
Oznaczenie producenta testo 835-H1
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba punktów możliwych do wyznaczenia laserem 4
Typ czujnika zewnętrznego K
Układ optyczny 50 : 1
Min. wartość zmierzona, podczerwień -30 °C
Maks. wartość zmierzona, podczerwień 600 °C
Min. wartość zmierzona, Wilgotność względna 0 %
Maks. wartość zmierzona, Wilgotność względna 100 %
Rozdzielczość wskazań 0,1 °C; 0,1 °C
Min. poziom emisji 0,1
Maks. poziom emisji 1
Granica błędu, podczerwień ±2,5 °C (-30,0 bis -20,1 °C); ±1,5 °C (-20,0 bis -0,1 °C); ±1,0 °C (0,0 bis 99,9 °C); ±1 % v. Mw. (restl. Messbereich); ±2,5 °C (-30,0 bis -20,1 °C); ±1,5 °C (-20,0 bis -0,1 °C); ±1,0 °C (0,0 bis 99,9 °C); ±1 % v. Mw. (restl. Messbereich)
Granica błędu, Wilgotność względna ±2 % rF / ±0,5 °C (Feuchtemodul)
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu Przyrząd do pomiaru temperatury i wilgotności
Wielkości pomiarowe Stopień Celsjusza
Zakres pomiarowy dla podczerwień; Wilgotność względna
Wartości pamięci przyrządu 200
Właściwości Funkcja alarmowa
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 193 mm
Szerokość łącznie 166 mm
Wysokość całkowita 63 mm
Masa całkowita 514 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 474022 835H1
EAN / GTIN 4029547011948
Numer producenta 0560 8353
Producent/osoba odpowiedzialna Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Opis

Wykonanie:

Szybki w działaniu, dokładny termometr na podczerwień, z intuicyjnym i komfortowym menu, sterowanie za pomocą joysticka i ikonek.
Układ optyczny 50:1 umożliwia wykonywanie bezpiecznych pomiarów również z dużej odległości. Laser 4- punktowy wskazuje dokładnie zmierzony obszar i zapobiega błędnym pomiarom.
  • automatycznie dopasowywany stopień emisji we współpracy z czujnikiem powierzchni nr 474120, wielk. OF;
  • pomiar online przy wykorzystaniu bezpłatnego oprogramowania;
  • pamięć 200 wyników pomiarów oraz 20 stopni emisji;
  • możliwość włączenia podświetlenia wyświetlacza;
  • alarm optyczny i akustyczny przy przekroczeniu wartości granicznej.
Z unikatowym, opatentowanym pomiarem wilgotności powierzchni na podczerwień za pomocą zintegrowanego modułu wilgotności.

Zastosowanie:

pomiar wilgotności powierzchni na podczerwień, np. w celu rozpoznania zagrożenia pleśnią albo sprawdzenia odległości od punktu rosy.

W dostawie:

W komplecie 3 baterie nr 081561, wielk. LR6 i protokół kalibracji.

Wyp. dodatkowe:

Czujnik pomiarowy nr 474120, wielk. OF, 
oprogramowanie EasyClimate do bezpłatnego pobrania.