{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Wielkość międzynarodowa | Blok 9 V (6LR61) | |
| Oznaczenie producenta | testo 830-T1 | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Liczba punktów możliwych do wyznaczenia laserem | 1 | |
| Układ optyczny | 10 : 1 | |
| Min. wartość zmierzona, podczerwień | -30 °C | |
| Maks. wartość zmierzona, podczerwień | 400 °C | |
| Rozdzielczość wskazań | 0,1 °C | |
| Min. poziom emisji | 0,1 | |
| Maks. poziom emisji | 1 | |
| Granica błędu, podczerwień | ±2 oder ±2 % vom Messwert (-30 bis 0 °C); ±1,5 oder ±1,5 % vom Messwert (0,1 bis 400 °C) | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Termometr | |
| Wielkości pomiarowe | Stopień Celsjusza | |
| Zakres pomiarowy dla | podczerwień | |
| Właściwości | Funkcja alarmowa | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego | |
| Długość całkowita | 75 mm | |
| Szerokość łącznie | 38 mm | |
| Wysokość całkowita | 190 mm | |
| masa całkowita | 200 g |
| Numer artykułu | 474012 T1 | |
| EAN / GTIN | 4029547011689 | |
| Numer producenta | 0560 8311 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de |