Infračervený teplomer, Typ: T1

Č. pol.: 474012 T1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 246,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 6LR61
Rozsah merania -30 °C - 400 °C
Rozlíšenie infračervené 0,1 °C
Najväčšia prípustná chyba (-30 až 0 °C) ±2 alebo ±2 % z nameranej hodnoty °C
Najväčšia prípustná chyba (0,1 až 400 °C) ±1,5 alebo ±1,5 % z nameranej hodnoty °C
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Emisivita nastaviteľná 0,1 - 1
Optika 10: 1
Dĺžka 75 mm
Šírka 38 mm
Výška 190 mm
Hmotnosť 200 g
Druh produktu Teplomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 474012 T1
EAN/GTIN 4029547011689
Číslo výrobcu 0560 8311
Výrobca/zodpovedná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Popis

Prevedenie:

Rýchle bezkontaktné meranie aj na väčšie vzdialenosti.
  • Displej: hodnoty min./max.
  • Monitorovanie hraničných hodnôt s optickou a akustickou signalizáciou.
  • Malé a praktické s osvetleným displejom.
  • Rýchle meranie: 2 merania/s.

Rozsah dodávky:

Vrátane skúšobného protokolu a 1× batérie č. 081561 veľ. 6LR61.

Zvláštní příslušenství:

Ochranné puzdro č. 474029.