Infrardeči merilnik temperature, Tip: T1

Št. art.: 474012 T1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 246,00 € /kos.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 6LR61
Merilno območje −30 °C - 400 °C
Ločljivost za infrardečo svetlobo 0,1 °C
Točnost (-30 do 0 °C) ±2 ali ±2 % od izmerjene vrednosti °C
Točnost (0,1 do 400 °C) ±1,5 ali ±1,5 % od izmerjene vrednosti °C
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Nastavljiva stopnja emisij 0,1 - 1
Optika 10 : 1
Dolžina 75 mm
Širina 38 mm
Višina 190 mm
Masa 200 g
Vrsta izdelka Merilnik temperature

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 474012 T1
EAN/GTIN 4029547011689
Številka proizvajalca 0560 8311
Proizvajalec/odgovorna oseba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Opis

Izvedba:

Hitra, brezkontaktna meritev tudi na razdaljo.
  • Prikaz: Min./maks. vrednosti
  • Nadzor mejnih vrednosti z optičnim in akustičnim alarmom.
  • Majhno in priročno z osvetljenim prikazovalnikom.
  • Hitro merjenje: 2 meritvi na sekundo.

Obseg dobave:

Vključno s poročilom o preizkusu in 1 × baterijo art. 081561 vel. 6LR61.

Dodatni pribor:

Zaščitna mapa art. 474029.