Medidor de temperatura por infravermelhos, Tipo: T1

N.º do artigo: 474012 T1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 287,82 € /pçs.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081561 6LR61
Faixa de medição -30 °C - 400 °C
Resolução de infravermelhos 0,1 °C
Limite de erro (-30 a 0 °C) ±2 ou ±2 % do valor de medição °C
Limite de erro (0,1 a 400 °C) ±1,5 ou ±1,5 % do valor de medição °C
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Grau de emissão ajustável 0,1 - 1
Ótica 10 : 1
Comprimento 75 mm
Largura 38 mm
Altura 190 mm
Peso 200 g
Tipo de produto Medidor de temperatura

Identificação e classificação

Número do artigo 474012 T1
EAN/GTIN 4029547011689
Número do fabricante 0560 8311
Fabricante/responsável Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrição

Versão:

Medição rápida e sem contacto, mesmo à distância.
  • Indicador: Valores mín/máx
  • Monitorização de valores-limite com alarme visual e sonoro.
  • Pequeno e prático com ecrã iluminado.
  • Medição rápida: 2 medições/s.

Material fornecido:

Inclui protocolo de ensaio e 1× pilha n.º 081561 tam. 6LR61.

Acessórios especiais:

Estojo de proteção n.º 474029.