Infrapunalämpömittari, Tyyppi: T1

Tuote nro.: 474012 T1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 282,90 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotenro, paristot/akut 081561 6LR61
Mittausalue −30 °C - 400 °C
Näyttötarkkuus - infrapuna 0,1 °C
Virheraja (-30...0 °C) ±2 tai ±2 % mittausarvosta °C
Virheraja (0,1 - 400 °C) ±1,5 tai ±1,5 % mittausarvosta °C
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Emissiokyky asetettavissa 0,1 - 1
Optiikka 10:1
Pituus 75 mm
Leveys 38 mm
Korkeus 190 mm
Paino 200 g
Tuotetyyppi Lämpömittari

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 474012 T1
EAN / GTIN 4029547011689
Valmistajan numero 0560 8311
Valmistaja/vastuuhenkilö Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Kuvaus

Malli:

Nopea, kosketukseton mittaus myös välimatkan päästä.
  • Näyttö: Minimi-/maksimiarvot
  • Raja-arvojen valvontaan optinen ja akustinen hälytys.
  • Pieni ja kätevä, valaistu näyttö.
  • Nopea mittaus: 2 mittausta/s.

Toimituksen sisältö:

Mukana tarkastusprotokolla ja 1× paristo nro 081561 koko 6LR61.

Erikoistarvike:

Suojatasku nro 474029.