Thermomètre infrarouge, Type: T1

Réf.: 474012 T1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 246,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
125 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 1 pc.
Format international pile 9 V (6LR61)
Référence fabricant testo 830-T1
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Nombre de points laser 1
Optique 10 : 1
Valeur mesurée min., infrarouge -30 °C
Valeur mesurée max., infrarouge 400 °C
Résolution d’affichage 0,1 °C
Facteur émissif min. 0,1
Facteur émissif max. 1
Erreur admissible, infrarouge ±2 oder ±2 % vom Messwert (-30 bis 0 °C); ±1,5 oder ±1,5 % vom Messwert (0,1 bis 400 °C)
Etalonnable oui
Réétalonnable oui
Type de produit testo thermometre sans sonde mesure
Grandeurs de mesure degré Celsius
Plage de mesure pour infrarouge
Caractéristiques fonction d’alarme
Matériau boîtier plastique
Longueur totale 75 mm
Largeur totale 38 mm
Hauteur totale 190 mm
Poids total 200 g

Identification et classification

Référence article 474012 T1
EAN / GTIN 4029547011689
Réf. fabricant 0560 8311
Fabricant/personne responsable Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Description

Exécution:

Mesure rapide et sans contact, même sur de longues distances.
  • Affichage: valeurs min. / max.
  • Surveillance des valeurs limites par alarme optique et acoustique.
  • Petit et maniable, avec affichage éclairé.
  • Mesure rapide: 2 mesures/seconde.

Livraison:

Avec certificat de conformité du fabricant et 1× pile 081561 réf. 6LR61.

Accessoire(s):

Etui de protection 474029.