Termometr na podczerwień, Typ: T1

Nr art.: 474012 T1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,80 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 1 195,00 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 6LR61
zakres pomiarowy -30 °C - 400 °C
rozdzielczość w podczerwieni 0,1 °C
Granica błędu (-30 do 0°C) ±2 lub ±2 % od wartości pomiarowej °C
Błąd graniczny (0,1 do 400 °C) ± 1,5 albo ± 1,5% od zmierzonej wartości °C
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
nastawny stopień emisji 0,1 - 1
układ optyczny 10 : 1
długość 75 mm
szerokość 38 mm
wysokość 190 mm
masa 200 g
Rodzaj produktu Przyrząd do pomiaru temperatury,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 474012 T1
EAN / GTIN 4029547011689
Numer producenta 0560 8311
Producent/osoba odpowiedzialna Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Opis

Wykonanie:

Szybki, bezdotykowy pomiar, również zdalny.
  • Wyświetlacz: wartości min./maks.
  • Nadzorowanie wartości granicznych za pomocą alarmu optycznego i akustycznego.
  • Małe i poręczne, z podświetlanym wyświetlaczem.
  • Szybki pomiar: 2 pomiary/s.

W dostawie:

Z protokołem z badań i 1 × baterią nr 081561, rozm. 6LR61.

Wyp. dodatkowe:

Torby ochronne nr 474029.