Adapter pomiarowy MA 4, Typ: MA4

Nr art.: 473405 MA4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Właściwości Wodoodporność
Stopień ochrony IP IP67; IP40
Oznaczenie producenta MA 4
Opakowanie walizka
Znak jakości i certyfikat kontroli DGUV
Kolor Czerwony; Czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP; Stopień ochrony IP
Długość przewodu 1 m
Materiał płaszcza kabla Tkanina
Napięcie znamionowe 230 V
Prąd znamionowy 16 A
Wersja kabla Kabel prosty
Rodzaj produktu Przewód pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 473405 MA4
EAN / GTIN 4014651441620
Numer producenta 044162
Producent/osoba odpowiedzialna BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Opis

Wykonanie:

Adapter pomiarowy do aktywnego i pasywnego testowania urządzeń jedno- i trójfazowych do 32 A.
  • Testy zgodne z normami wg DIN VDE 0701-0702, DIN EN 62353, DIN EN 60974-4 oraz DGUV, przepis 3.
  • Testowanie urządzeń 1-fazowych (230 V, 16 A) oraz 3-fazowych (400 V, 16 A + 32 A) z przyłączem CEE.
  • Pomiar prądu różnicowego w urządzeniach 3-fazowych podczas normalnej pracy (MA 4).
  • Testy bezpieczeństwa i testy funkcjonalne przedłużaczy CEE.
  • Wytrzymała i wodoodporna walizka transportowa (IP 67).
  • Możliwość uniwersalnego zastosowania dla każdego testera urządzeń jednofazowych, który włącza napięcie sieciowe.


Wspomagające funkcje pomiarowe:
  • Rezystancja przewodu ochronnego i rezystancja izolacji.
  • Zastępczy prąd upływowy (prąd w przewodzie ochronnym/prąd dotykowy).
  • Testy bezpieczeństwa i testy funkcjonalne przedłużaczy CEE.
  • Prąd różnicowy urządzeń 1-fazowych z przyłączem CEE (16 A, 3-biegunowe).
  • Czas zadziałania/prąd zadziałania PRCD i RCD w rozdzielnicach mobilnych.
  • Uruchomienie urządzenia 3-fazowego z obciążeniem maks. 32 A.
  • Pomiar prądu różnicowego w urządzeniach/maszynach 3-fazowych podczas pracy.
  • Badanie 3-fazowych urządzeń spawalniczych zgodnie z normą DIN EN 60974-4 (VDE 0544-4).

Zastosowanie:

Rozszerz swój jednofazowy tester o możliwość zgodnego z normami testowania urządzeń z przyłączem CEE (16 A, 3-biegunowe i 16 A + 32 A, 5-biegunowe), takich jak sprzęt elektryczny, maszyny i przedłużacze.

Testowanie przedłużaczy CEE odbywa się po stronie wtyczki i złącza, tak aby oprócz testu bezpieczeństwa (RPE, RISO) odbył się również kompletny test funkcjonalny (ciągłość/przerwanie kabla, zwarcie i pole obrotowe) wszystkich przewodów.

Dane dot. zastos.:

  • Połączenia testowe CEE: 16 A, 3-stykowe i 16 A + 32 A, 5-stykowe.
  • Wtyczka ze stykiem ochronnym do podłączania do gniazda testowego testera urządzeń.
  • 7 diod LED stanu do analizy testu funkcji kabla.
  • Schemat połączeń badanego elementu w pokrywie obudowy.
  • Wytrzymała i wodoodporna walizka transportowa (IP 67).
  • Autotest polegający na celowym wzbudzeniu błędu IPE o wartości 3 mA lub 1 mA.
  • Gniazdko wtykowe ze stykiem ochronnym do zasilania 1-fazowego testera urządzeń.
  • Przewód przyłączeniowy (1 m) z wtyczką CEE 32 A, 5-stykową.
  • Wymiary (wys. x szer. x głęb.) (mm): 170 × 410 × 350
  • Stopień ochrony: IP67 zamknięty; IP40 otwarty
  • Prąd różnicowy (mA): 0,08–10
  • Prąd uszkodzeniowy dla testera urządzeń: N (różnicowy) + PE (bezpośredni, 1 kΩ)
  • Masa (kg): ok. 6

Ważne:

Podczas testowania urządzeń elektrycznych i maszyn z elementami przełączającymi zależnymi od napięcia sieciowego (przekaźniki, styczniki, zasilacze itp.) należy pamiętać, że nie można stosować metody pasywnego pomiaru równoważnego prądu upływu.

=> Nie wykryto istniejących błędów izolacji za elementem przełączającym!

Zintegrowany z BENNING MA 4 przekładnik różnicowoprądowy umożliwia aktywne testowanie 3-fazowych elementów pod napięciem sieciowym i ma tę dodatkową zaletę, że badanego elementu nie trzeba instalować w izolacji.