Måleadapter MA 4, Type: MA4

Art.-nr.: 473405 MA4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Egenskab vandafvisende
IP-kapslingsklasse IP67; IP40
Producentbetegnelse MA 4
Emballage kuffert
Kvalitets- og testsejl DGUV
Farve rød; sort
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse; IP grad af beskyttelse
Kabellængde 1 m
Materiale, kabelkappe stof
Nominel spænding 230 V
Nominel strøm 16 A
Kabelversion lige kabel
Produkttype måleledning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 473405 MA4
EAN/GTIN 4014651441620
Producentnummer 044162
Producent/ansvarlig person BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Betegnelse

Udførelse:

Måleadapter til aktiv og passiv test af 1- og 3-faset udstyr op til 32 A.
  • Test i henhold til standarderne DIN VDE 0701-0702, DIN EN 62353, DIN EN 60974-4 og DGUV foreskrift 3.
  • Test af 1-faset (230 V, 16 A) og 3-faset (400 V, 16 A + 32 A) udstyr med CEE-tilslutning.
  • Differensstrømmåling på 3-fasede apparater og maskiner under funktion (MA 4).
  • Sikkerheds- og funktionstest af CEE-forlængerledninger.
  • Robust og vandtæt kuffert (IP 67).
  • Kan bruges universelt til enhver 1-faset enhedstester, der tænder for netspænding.


Understøttende målefunktioner:
  • Beskyttelsesleder- og isolationsmodstand.
  • Erstatningslækstrøm (beskyttelsesleder/berøringsstrøm).
  • Sikkerheds- og funktionstest af CEE-forlængerledninger.
  • Differensstrøm for 1-faset udstyr med CEE-tilslutning (16 A, 3-polet).
  • Udløsningstid/udløsningsstrøm for PRCDer og RCDer i mobile strømfordelere.
  • Idrifttagning af 3-faset udstyr med en maksimal belastning på op til 32 A.
  • Differensstrømmåling på 3-fasede apparater/maskiner i drift.
  • Test af 3-faset svejseudstyr i henhold til din EN 60974-4 (VDE 0544-4).

Anvendelse:

Udvid dit 1-fasede apparattestersæt til også at teste udstyr med en CEE-forbindelse (16 A, 3-polet og 16 A + 32 A, 5-polet), såsom elektriske apparater, maskiner og forlængerkabler og i overensstemmelse med gældende standarder.

CEE-forlængerledninger testes på stik- og koblingssiden, således at der udover sikkerhedstesten (RPE, RISO) udføres en komplet funktionstest (kontinuitet/kabelbrud, kortslutning og drejefelt) af alle ledere.

Anvendelsesdata:

  • CEE-testtilslutninger: 16 A, 3-benet og 16 A + 32 A, 5-benet.
  • Beskyttelseskontaktstik til tilslutning til apparattesterens teststik.
  • 7 status-LEDer til evaluering af kabelfunktionstesten.
  • Test af objekttilslutningsdiagrammet i kabinettets dæksel.
  • Robust og vandtæt kuffert (IP 67).
  • Selvtest gennem bevidst IPE-fejlaktivering på 1 mA eller 3 mA.
  • Beskyttelsesstik til forsyning af 1-fasede apparattestersæt.
  • Nettilslutningskabel (1 m) med CEE-stik 32 A, 5-polet.
  • Mål (HxBxD)(mm): 170×410×350
  • Grad af beskyttelse: IP67 lukket; IP40 åben
  • Differentialstrøm (mA): 0,08 - 10
  • Fejlstrøm for apparattestersæt: N (forskel) + PE (direkte, 1 kΩ)
  • Vægt (kg): Ca. 6

Advarsel:

Ved afprøvning af elektriske apparater og maskiner med netspændingsafhængige koblingselementer (relæer, kontaktorer, strømforsyninger osv.), skal du være opmærksom på, at den passive ækvivalente lækstrømsmålemetode ikke kan anvendes.

=> eksisterende isolationsfejl bag omskifterelementet registreres ikke!

Fejlstrømstransformatoren integreret i BENNING MA 4 muliggør aktiv test af 3-fasede testelementer under netspænding og har den yderligere fordel, at testelementet ikke skal opsættes isoleret.