• Ingen pris tilgjengelig

Mätadapter MA 4 MA4

Article no.: 473405 MA4
  • Norm: DIN EN 61010-1; DIN EN 61557-6

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN EN 61010-1; DIN EN 61557-6
kabellängd 1 m
överspänningskategori CAT II 300 V
Produktslag Mätledning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 473405 MA4
EAN / GTIN 4014651441620

Beskrivelse

Utförande:

Mätadapter för aktiv och passiv kontroll av 1- och 3-fasutrustning upp till 32 A.
  • Normenlig kontroll enligt DIN VDE 0701-0702, SS EN 62353, SS EN 60974-4 och DGUV föreskrift 3.
  • Kontroll av 1-fas (230 V, 16 A) och 3-fas (400 V, 16 A + 32 A) utrustning med CEE-anslutning.
  • Mätning av differentialström på 3-fasapparater och maskiner under drift (MA 4).
  • Säkerhets- och funktionskontroll av CEE-förlängningsledningar.
  • Robust och vattentät transportväska (IP 67).
  • Kan användas universellt för alla 1-fas apparatprovare som slår till nätspänningen.


Understödsmätfunktioner:
  • Jordledare och isoleringsresistans.
  • Reservläckström (jordledare / kontaktström).
  • Säkerhets- och funktionskontroll av CEE-förlängningsledningar.
  • Differentialström för 1-fasapparater med CEE-anslutning (16 A, 3-polig).
  • Utlösningstid / utlösningsström för PRCD och RCD i mobila strömfördelare.
  • Idrifttagning of 3-fasutrustning med största last upp till 32 A.
  • Mätning av differentialström på 3-fasapparater / -maskiner under drift.
  • Kontroll av 3-fas svetsutrustning enligt SS EN 60974-4 (VDE 0544-4).

Användningsdata:

Utöka din enfas apparatprovare så att du också kan kontrollera utrustning med CEE-anslutning (16 A, 3-polig och 16 A + 32 A, 5-polig),t.ex. elektriska apparater, maskiner och förlängningsledningar enligt normerna.

Kontrollen av CEE-förlängningsledningar sker på stickkontakts- och kopplingssidan så att, förutom säkerhetskontrollen (RPE, RISO), en fullständig funktionskontroll (genomgång / kabelbrott, kortslutning och rotationsfält) av alla ledare genomförs.

Skärdata:

  • CEE-provanslutningar: 16 A, 3-polig och 16 A + 32 A, 5-polig.
  • Jordad stickkontakt för anslutning till apparatprovarens kontrolluttag.
  • 7 statuslysdioder för utvärdering av kabelfunktionskontrollen.
  • Kopplingsschema för kontrollobjektet i höljeslocket.
  • Robust och vattentät transportväska (IP 67).
  • Egenkontroll genom medveten IPE-felanslutning på 1 mA eller 3 mA.
  • Jordat eluttag för försörjning av 1-fas apparatprovare.
  • Nätkabel (1 m) med CEE-kontakt 32 A, 5-polig.
  • Yttermått (HxBxD)(mm): 170×410×350
  • Kapslingsklass IP67 stängd; IP40 öppen
  • Differentialström (mA): 0,08 - 10
  • Felström för apparatprovare N (differens) + PE (direkt, 1 kΩ)
  • Vikt (kg): cirka 6

Observera:

Observera Vid kontroll av elektriska apparater och maskiner med nätspänningsberoende kopplingselement (reläer, kontaktorer, nätdelar etc.) att den passiva mätmetoden för ekvivalent läckström inte kan tillämpas.

=> Befintliga isoleringsfel bakom kopplingselementet upptäcks inte!

Den differentialströmomvandlare som är integrerad i BENNING MA 4 medger aktiv kontroll av 3-fas kontrollobjekt under nätspänning och har som ytterligare fördel att kontrollobjektet inte behöver ställas upp isolerat.