Měřicí adaptér MA 4, Typ: MA4

Artiklové číslo: 473405 MA4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnosti Nepromokavé
Typ krytí IP IP67; IP40
Označení výrobce MA 4
Obal kufříky
Třída jakosti DGUV
Barva červená; Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP; Stupeň krytí IP
Délka kabelu 1 m
Materiál plášť kabelu Látka
Jmenovité napětí 230 V
Jmenovitý proud 16 A
Provedení kabelu Rovný kabel
Druh produktu Měřicí vodič

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 473405 MA4
EAN / GTIN 4014651441620
Číslo výrobce 044162
Výrobce/odpovědná osoba BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Popis

Provedení:

Měřicí adaptér pro aktivní a pasivní testování 1fázových a 3fázových zařízení do 32 A.
  • Testování podle normy DIN VDE 0701-0702, DIN EN 62353, DIN EN 60974-4 a předpisu DGUV 3.
  • Testování 1fázových (230 V, 16 A) a 3fázových (400 V, 16 A + 32 A) provozních prostředků s přípojkou CEE.
  • Měření rozdílového proudu na 3fázových zařízeních a strojích během funkce (MA 4).
  • Bezpečnostní a funkční testování prodlužovacích vodičů CEE.
  • Robustní a vodotěsný přepravní kufr (IP67).
  • Univerzální použití pro každou 1fázovou zkoušečku přístrojů, která spíná síťové napětí.


Podpůrné funkce měření:
  • Odpor ochranného vodiče a izolační odpor.
  • Náhradní svodový proud (proud ochranného vodiče/kontaktní proud).
  • Bezpečnostní a funkční testování prodlužovacích vodičů CEE.
  • Rozdílový proud 1fázových provozních prostředků s přípojkou CEE (16 A, 3pólový).
  • Doba vypnutí/proud při vypnutí PRCD a RCD v mobilních rozvodných jednotkách.
  • Uvedení do provozu 3fázového provozního prostředku s max zatížením až 32 A.
  • Měření rozdílového proudu na 3fázových zařízeních a strojích během funkce.
  • Testování 3fázových svařovacích zařízení podle DIN EN 60974-4 (VDE 0544-4).

Použití:

Rozšiřte si svou jednofázovou zkoušečku přístrojů a otestujte v souladu s normami i provozní zařízení připojená s přípojkou CEE (16 A, 3pólové a 16 A + 32 A, 5pólové), jako jsou elektrické přístroje, stroje a prodlužovací vedení.

Prodlužovací vedení CEE jsou testována na straně zástrčky a spojky tak, aby kromě bezpečnostní zkoušky (RPE, RISO) byla provedena kompletní funkční zkouška (průchodnost/přerušení kabelu, zkrat a točivé pole) u všech vodičů.

Údaje o použití:

  • Zkušební přípojky CEE: 16 A, 3 póly a 16 A + 32 A, 5 pólů.
  • Zástrčka s ochranným kontaktem pro připojení zkušební zásuvky zkoušečky přístrojů.
  • 7 stavových kontrolek LED pro vyhodnocení testu funkce kabelu.
  • Schéma připojení zkoušeného vzorku ve víku krytu zařízení.
  • Robustní a vodotěsný přepravní kufr (IP67).
  • Vlastní test řízeným chybovým zapojením IPE 1 mA nebo 3 mA.
  • Zásuvka s ochranným kontaktem pro napájení 1fázové zkoušečky přístrojů.
  • Síťový přívodní kabel (1 m) se zástrčkou CEE 32 A, 5 pólů.
  • Rozměry (VxŠxH)(mm): 170×410×350
  • Krytí: IP67 zavřeno; IP40 otevřeno
  • Rozdílový proud (mA): 0,08 - 10
  • Chybový proud pro zkoušečku přístrojů: N (rozdíl) + PE (přímý, 1 kΩ)
  • Hmotnost (kg): cca 6

Pozor:

Při testování elektrických zařízení a strojů se spínacími prvky závislými na síťovém napětí (relé, stykače, síťový napáječ atd.) pamatujte, že metodu měření pasivního náhradního svodového proudu nelze použít.

=> nejsou rozpoznány stávající chyby izolace za spínací vložkou!

Rozdílový proudový měnič, který je integrován do systému BENNING MA 4, dovoluje aktivní kontrolu 3fázových zkoušených pod síťový napětím a další výhodou je i skutečnost, že zkoušený vzorek nemusí být instalován s izolací.