Izvedba:
Mjerni adapter za aktivno i pasivno ispitivanje 1- i 3-fazne opreme do 32 A.
- Ispitivanje sukladno standardu prema DIN VDE 0701-0702, DIN EN 62353, DIN EN 60974-4 i DGUV uredbi 3.
- Testiranje 1-fazne (230 V, 16 A) i 3-fazne (400 V, 16 A + 32 A) opreme povezane s CEE-om.
- Mjerenje diferencijalne struje na 3-faznim uređajima i strojevima u funkciji (ma 4).
- Sigurnosno i funkcionalno ispitivanje produžnih linija CEE.
- Robustan i vodootporan transportni kofer (IP 67).
- Univerzalno primjenjivo za bilo koji 1-fazni IspitivaProximity tester koji uključuje mrežni napon.
Pomoćne funkcije mjerenja:- Zaštitni vodič i izolacijski otpor.
- Zamjenska struja propuštanja (zaštitni vodič / kontaktna struja).
- Sigurnosno i funkcionalno ispitivanje produžnih linija CEE.
- Diferencijalna struja 1-faznog aparata s CEE priključkom (16 A, 3-polna).
- Vrijeme aktiviranja/struja aktiviranja PRCD-a i RCD-a u mobilnim distribucijskim jedinicama.
- Puštanje u pogon tanje u rad of 3-fazne opreme s max Napunite do 32 a.
- Mjerenje diferencijalne struje na 3-faznim uređajima/strojevima u radu.
- Ispitivanje 3-fazne opreme za zavarivanje u skladu sa standardom DIN EN 60974-4 (VDE 0544-4).
Upotreba:
Proširite svoj jednofazni ispitivač uređaja kako biste testirali opremu povezanu s CEE-om (16 A, 5-polna i 16 A + 32 A, 3-polna), kao što su električna oprema, strojevi i proizvodni kablovi, u skladu sa standardima.
Produžne linije srednje i istočne Europe testirane su na spojnim stranama tako da se, osim sigurnosnog testa (RPE, RISO), provodi kompletan funkcionalni test (prekid kontinuiteta/kabela, kratki spoj i rotirajuće polje) of sve ljestve.
Podaci:
- CEE testne veze: 16 A, 3-pole i 16 A + 32 A, 5-pole.
- Zaštitni kontaktni čep za priključivanje na ispitnu utičnicu ispitivača uređaja.
- 7 LED indikatora statusa za procjenu testiranja funkcije kabela.
- Testiranje dijagrama priključka objekta na poklopcu kućišta.
- Robustan i vodootporan transportni kofer (IP 67).
- Samotestiranje svjesnim IPE priključkom kvara od 1 mA ili 3 mA.
- Zaštitna kontaktna utičnica za napajanje 1-faznog ispitivača uređaja.
- Kabel napajanja (1 m) s čepom CEE 32 A, 5-pinski.
- Mjere/dimenzije podnožja (mm): 170×410×350
- Stupanj zaštite: IP67 zatvoren, IP40 otvoren
- Diferencijalna struja (mA): 0,08 - 10
- Struja pogreške za ispitivač uređaja: N (razlika) + PE (izravno, 1 kΩ)
- Težina (kg): Približno 6
Pažnja:
Prilikom ispitivanja električnih uređaja i strojeva s mrežnim naponskim sklopnim elementima (releji, sklopnici, napajanje itd.), imajte na umu da se ne može koristiti metoda mjerenja pasivne ekvivalentne struje propuštanja.
=> postojeći izolacijski kvarovi iza sklopnog elementa nisu otkriveni!
Transformator diferencijalne struje integriran u BENNING ma 4 omogućuje aktivno testiranje 3-faznih ispitnih uzoraka pod naponom mreže i ima dodatnu prednost da testni uzorak ne mora biti instaliran izolirano.