Matavimo adapteris MA 4, Tipas: MA4

Prekės Nr.: 473405 MA4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Savybė atspar. vandeniui
IP apsaugos klasė IP67; IP40
Gamintojo pavadinimas MA 4
Pakuotė Lagaminai
Kokybės ir bandymo ženklas DGUV
Spalva raudona; juoda
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis; IP apsaugos laipsnis
Laido ilgis 1 m
Kabelių apvalkalo medžiaga medžiaga
Vardinė įtampa 230 V
Vardinė srovė 16 A
Kabelių modelis tiesus kabelis
Produkto rūšis matavimo laidas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 473405 MA4
EAN / GTIN 4014651441620
Gamintojo numeris 044162
Gamintojas / atsakingas asmuo BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Germany, www.benning.de

Aprašymas

Modelis:

Matavimo adapteris aktyviam ir pasyviam 1 ir 3 fazių įrangos iki 32 A bandymui.
  • Standartizuotas bandymas pagal DIN VDE 0701-0702, DIN EN 62353, DIN EN 60974-4 ir DGUV 3 reglamentą.
  • 1 fazės (230 V, 16 A) ir 3 fazių (400 V, 16 A + 32 A) įrangos su CEE jungtimi bandymas.
  • Likutinės srovės matavimas 3 fazių įrenginiuose ir mašinose pagal funkciją (MA 4).
  • CEE prailginimo laidų saugos ir funkciniai bandymai.
  • Tvirtas ir vandeniui atsparus transportavimo lagaminas (IP 67).
  • Gali būti universaliai naudojamas bet kokiam 1 fazės prietaiso testeriui, jungiamam prie tinklo įtampos.


Palaikomosios matavimo funkcijos:
  • Apsauginis laidininkas ir izoliacijos varža.
  • Nuotėkio srovė (apsauginio laido / sąlyčio srovė).
  • CEE prailginimo laidų saugos ir funkciniai bandymai.
  • 1 fazės įrangos su CEE jungtimi likutinė srovė (16 A, 3 polių).
  • PRCD ir RCD paleidimo laikas / paleidimo srovė mobiliuose srovės skirstytuvuose.
  • 3 fazės įrangos, kurios maksimali apkrova yra iki 32 A, paleidimas.
  • Funkcinis likutinės srovės matavimas 3 fazių įrenginiuose / mašinose.
  • 3 fazių suvirinimo įrangos bandymai pagal DIN EN 60974-4 (VDE 0544-4).

Paskirtis:

Išplėskite savo vienfazių prietaisų testerį, kad galėtumėte testuoti ir įrangą su CEE jungtimi (16 A, 3 polių ir 16 A + 32 A, 5 polių), pvz., elektros prietaisus, mašinas ir ilgintuvus, laikydamiesi standartų.

CEE prailginimo kabeliai bandomi iš kištuko ir jungties pusės, todėl, be saugos bandymo (RPE, RISO), atliekamas išsamus visų laidininkų funkcinis bandymas (laidumo / kabelio nutrūkimo, trumpojo jungimo ir sukamojo lauko).

Pjovimo režimai:

  • CEE bandomosios jungtys: 16 A, 3 polių ir 16 A + 32 A, 5 polių.
  • Apsauginis kištukas, skirtas prijungti prie prietaiso testerio bandymo lizdo.
  • 7 segmentų LED, skirti kabelio veikimo testui įvertinti.
  • Bandomojo prietaiso prijungimo schema korpuso dangtelyje.
  • Tvirtas ir vandeniui atsparus transportavimo lagaminas (IP 67).
  • Savaiminis bandymas per 1 mA arba 3 mA IPE gedimo jungtį.
  • Apsauginis lizdas, skirtas 1 fazės prietaiso testeriui maitinti.
  • Elektros tinklo kabelis (1 m) su CEE 32 A kištuku, 5 polių.
  • Matmenys (HxBxT)(mm): 170×410×350
  • Apsaugos klasė: IP67 uždara; IP40 atvira
  • Likutinė srovė (mA): 0,08 - 10
  • Prietaisų testerio gedimų srovė: N (skirtumas) + PE (tiesioginis, 1 kΩ)
  • Svoris (kg): apie 6

Dėmesio:

Tikrinant elektros prietaisus ir mašinas, kurių jungiamieji elementai priklauso nuo tinklo įtampos (relės, kontaktoriai, maitinimo šaltiniai ir t.t.), atkreipkite dėmesį, kad negalima naudoti pasyvaus nuotėkio srovės matavimo metodo.

=> neaptikta jungiamojo elemento izoliacijos klaidų!

BENNING MA 4 integruotas liekamosios srovės transformatorius leidžia aktyviai testuoti 3 fazių bandomąjį prietaisą esant tinklo įtampai ir turi papildomą privalumą, kad bandomojo prietaiso nereikia įrengti izoliuotai.