Merací adaptér MA 4, Typ: MA4

Č. pol.: 473405 MA4
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: DIN EN 61010-1; DIN EN 61557-6

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN 61010-1; DIN EN 61557-6
Dĺžka kábla 1 m
Kategória prepätia CAT II 300 V
Druh produktu Meracie vedenie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 473405 MA4
EAN/GTIN 4014651441620
Výrobca/zodpovedná osoba BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Popis

Prevedenie:

Merací adaptér pre aktívne a pasívne skúšky 1- a 3-fázových prevádzkových prostriedkov do 32 A.
  • Skúška v súlade s normou podľa DIN VDE 0701-0702, DIN EN 62353, DIN EN 60974-4 a DGUV predpis 3.
  • Skúška 1-fázového (230 V, 16 A) a 3-fázového (400 V, 16 A + 32 A) prevádzkového prostriedku s CEE pripojením.
  • Meranie rozdielového prúdu na 3-fázových zariadeniach a strojoch s funkciou (MA 4).
  • Skúšky bezpečnosti a funkčnosti CEE predlžovacích vedení.
  • Robustný a vodotesný prepravný kufrík (IP 67).
  • Univerzálne použiteľný pre akúkoľvek 1-fázovú skúšačku zariadení, ktorá sa napája sieťovým napätím.


Podporné meracie funkcie:
  • Ochranný a izolačný odpor.
  • Náhradný únikový prúd (ochranný/kontaktný prúd).
  • Skúšky bezpečnosti a funkčnosti CEE predlžovacích vedení.
  • Rozdielový prúd 1-fázového prevádzkového prostriedku s CEE pripojením (16 A, 3-pólové).
  • Čas vypínania/vypínací prúd PRCD a RCD v mobilných elektrických rozvádzačoch.
  • Uvedenie do prevádzky 3-fázového prevádzkového prostriedku s max. zaťažením do 32 A.
  • Meranie rozdielového prúdu na 3-fázových zariadeniach/strojoch v prevádzke.
  • Skúška 3-fázových zváracích zariadení podľa DIN EN 60974-4 (VDE 0544-4).

Použitie:

Rozšírte svoju jednofázovú skúšačku zariadení a skontrolujte tiež prevádzkové prostriedky s CEE pripojením (16 A, 3-pólové a 16 A + 32 A, 5-pólové), ako sú elektrické zariadenia, stroje a predlžovacie vedenia, v súlade s normami.

Predlžovacie vedenia CEE sa kontrolujú na strane konektorov a spojky tak, aby sa okrem kontroly bezpečnosti (RPE, RISO) vykonala kompletná skúška funkčnosti (priechodnosť/prerušenie kábla, skrat a točivé pole) všetkých vodičov.

Údaje o použití:

  • CEE skúšobné pripojenia: 16 A, 3-pólové a 16 A + 32 A, 5-pólové.
  • Ochranná kontaktná zástrčka na pripojenie k skúšobnej zásuvke skúšačky zariadení.
  • 7 stavových LED diód na vyhodnotenie skúšky funkcie kábla.
  • Schéma pripojenia skúšobných vzoriek v kryte puzdra.
  • Robustný a vodotesný prepravný kufrík (IP 67).
  • Skúška v otvorenej prevádzke pomocou vedomého chybného pripojenia IPE 1 mA alebo 3 mA.
  • Bezpečnostná zásuvka na napájanie 1-fázovej skúšačky zariadení.
  • Sieťový prívod (1 m) s CEE zástrčkou 32 A, 5-pólovou.
  • Rozmery (V x Š x H) (mm): 170 × 410 × 350
  • Stupeň ochrany: IP67 uzavreté; IP40 otvorené
  • Rozdielový prúd (mA): 0,08 - 10
  • Poruchový prúd pre skúšačku zariadení: N (rozdiel) + PE (priamy, 1 kΩ)
  • Hmotnosť (kg): cca 6

Pozor:

Pri skúške elektrických zariadení a strojov so spínacími prvkami závislými od napätia (relé, stýkače, napájacie zdroje atď.) si všimnite, že postup pasívneho merania náhradného únikového prúdu nemožno použiť.

=> existujúce poruchy izolácie za spínacím prvkom nie sú zistené!

Diferenciálny prúdový transformátor integrovaný v BENNING MA 4 umožňuje aktívne preskúšanie 3-fázových skúšobných vzoriek pod sieťovým napätím a má dodatočnú výhodu, že skúšobná vzorka nemusí byť inštalovaná izolovane.