Meetadapter MA 4 MA4

Artikelnummer: 473405 MA4
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Norm: DIN EN 61010-1; DIN EN 61557-6

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN 61010-1; DIN EN 61557-6
Kabellengte 1 m
Overspanningscategorie CAT II 300 V
Producttype Meetkabel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 473405 MA4
EAN/GTIN 4014651441620

Omschrijving

Uitvoering:

Meetadapter voor actief en passief testen van 1- en 3-fasige bedrijfsmiddelen tot 32 A.
  • Normconform testen volgens DIN VDE 0701-0702, DIN EN 62353, DIN EN 60974-4 en DGUV voorschrift 3.
  • Testen van 1-fasige (230 V, 16 A) en 3-fasige (400 V, 16 A + 32 A) bedrijfsmiddelen met CEE-aansluiting.
  • Verschilstroommeting bij 3-fasige apparaten en machines in werking (MA 4).
  • Veiligheids- en functietest van CEE-verlengkabels.
  • Robuuste en waterdichte transportkoffer (IP 67).
  • Kan universeel worden gebruikt voor elke 1-fasige apparatentester die netspanning inschakelt.


Ondersteunende meetfuncties:
  • Aardedraad- en isolatieweerstand.
  • Vervangende lekstroom (aardedraad-/contactstroom).
  • Veiligheids- en functietest van CEE-verlengkabels.
  • Verschilstroom van 1-fasige bedrijfsmiddelen met CEE-aansluiting (16 A, 3-polig).
  • Uitschakeltijd/uitschakelstroom van PRCD‘s en RCD‘s in mobiele stroomverdelers.
  • Ingebruikneming van 3-fasige bedrijfsmiddelen met een max. belasting tot 32 A.
  • Verschilstroommeting bij 3-fasige apparaten/machines in werking.
  • Testen van 3-fasige lasapparatuur conform DIN EN 60974-4 (VDE 0544-4).

Toepassing:

Breid uw eenfasige apparatentester uit om ook bedrijfsmiddelen met CEE-aansluiting (16 A, 3-polig en 16 A + 32 A, 5-polig), zoals elektrische apparaten, machines en verlengkabels, volgens de normen te testen.

CEE-verlengkabels worden getest via de stekker- en koppelingszijde, zodat naast de veiligheidstest (RPE, RISO) een volledige functietest (doorgang/kabelbreuk, kortsluiting en draaiveld) van alle geleiders wordt uitgevoerd.

Gebruik:

  • CEE-testaansluitingen: 16 A, 3-polig en 16 A + 32 A, 5-polig.
  • Geaarde stekker voor aansluiting op de testcontactdoos van de apparatentester.
  • 7 status-leds voor het evalueren van de kabelfunctietest.
  • Aansluitschema voor testobjecten in het deksel van de behuizing.
  • Robuuste en waterdichte transportkoffer (IP 67).
  • Zelftest door bewuste IPE-foutinschakeling van 1 mA of 3 mA.
  • Geaarde contactdoos voor de voeding van de 1-fasige apparatentester.
  • Netaansluitkabel (1 m) met CEE-stekker 32 A, 5-polig.
  • Afmetingen (hxbxd)(mm): 170×410×350
  • Beschermklasse: IP67 gesloten; IP40 open
  • Verschilstroom (mA): 0,08 - 10
  • Lekstroom voor apparatentester: N (verschil) + PE (direct, 1 kΩ)
  • Gewicht (kg): ca. 6

Let op:

Let er bij het testen van elektrische apparaten en machines met netspanningsafhankelijke schakelelementen (relais, contactors, netadapters, enz.) op dat de passieve procedure voor het meten van vervangende lekstroom niet kan worden gebruikt.

=> Bestaande isolatiefouten achter het schakelelement worden niet gedetecteerd!

Met de verschilstroomomvormer die in de BENNING MA 4 is geïntegreerd, kunnen 3-fasige testproducten onder netspanning actief worden getest. Een extra voordeel is dat het testproduct niet geïsoleerd hoeft te worden opgesteld.